Motion
THLB40X8

LIFT-ALL
THLB40X8

Poutre de levage à palan double, capacité nominale de 20 TONNES
N° D’ARTICLE MI09073896
N° MFRTHLB40X8
Prix18,024.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
THLB40X8

Poutre de levage à palan double, capacité nominale de 20 TONNES
N° D’ARTICLE MI09073896
N° MFRTHLB40X8
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
Prix18,024.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    830 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886352875
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2-TON
  • CUP_NON
    697886352875
  • Capacité verticale 90
    2-TON
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE LEVAGE DE PALAN DOUBLE DE THLB40X8 PO
  • Utiliser deux palans (ou plus) pour augmenter la stabilité du levage.
  • Crochet pivotant avec verrou standard.
  • Plusieurs options disponibles, c.-à-d. anneau central et paire de crochets supplémentaires
  • points de prélèvement personnalisés, etc.
  • s.o.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good