Motion
TS1803NX15

LIFT-ALL
TS1803NX15

WEBMASTER 1600 NYLON 3 PO X 15 PI 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09075054
N° MFRTS1803NX15
Prix148.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TS1803NX15

WEBMASTER 1600 NYLON 3 PO X 15 PI 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09075054
N° MFRTS1803NX15
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
Prix148.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    3.44 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886364380
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    8000 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    3E
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin sur la sécurité des murs
  • Ajout suggéré
    5FQSP
  • CUP_NON
    697886364380
  • Capacité verticale 90
    8000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TS1803NX15 3 PO X 15 PI, REMORQUAGE À 1-PLY
  • Aucun crochet dangereux ou pièce métallique.
  • Allonge 5 % à la capacité nominale pour aider à absorber l’énergie d’une charge soudaine.
  • Légers et flexibles, ils sont faciles à utiliser et à ranger.
  • Le polyester et le nylon sont doux pour les surfaces peintes et plaquées.

You May Also Like

Les clients ont également acheté