Motion
20012OT3G447/9T-W40

WEG ELECTRIC CORP
20012OT3G447/9T-W40

Moteur - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement ODP (anti-goutte ouvert)
N° D’ARTICLE MI09133455
N° MFR20012OT3G447/9T-W40
Prix37,063.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
20012OT3G447/9T-W40

Moteur - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement ODP (anti-goutte ouvert)
N° D’ARTICLE MI09133455
N° MFR20012OT3G447/9T-W40
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
Prix37,063.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T

Détails

  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7909322548609

Aperçu

Description du fabricant
20012OT3G447/9T-W40 200HP 1200 460 3PH,