Motion
00236XS1C56H

WEG ELECTRIC CORP
00236XS1C56H

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3600 tr/min, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133551
N° MFR00236XS1C56H
Prix2,485.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00236XS1C56H

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3600 tr/min, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133551
N° MFR00236XS1C56H
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
Prix2,485.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Écrans d’extrémité en aluminium ; Boîtier de conduit en aluminium non assemblé inclus
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :2, F#56H, TR/MIN :3600, 208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Tension
    208 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
00236XS1C56H 2HP 3600 208-230 EXPLOSION