Motion
00118XT3E56
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133558
N° MFR00118XT3E56
Prix1,627.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133558
N° MFR00118XT3E56
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
Prix1,627.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique; isolation de classe F
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1800, 208-230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00118XT3E56
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00118XT3E56 1HP 1800 230/460 EXPLOSION P

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif