Spécifications
Dimensions
- Facteur de service1
- Poids83 lb
Détails
- Détails supplémentairesIsolation de classe F; Ip55; acier laminé; anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageHaut
- Régime de base3600 tr/min
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206 ZZ
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquemonophasé
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.829
- Couple de pleine charge7.4 pi-lb
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- kW3.7 kW
- Numéro de catalogue du fabricant00736AP1DGD182TZ-S
- Catégorie de moteurDroits agricoles
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205 ZZ
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- Tension230 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure