Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Details
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageManille simple
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCM3
Aperçu
Description du fabricant
CM3C25-75
- Double action, tige unique
- Tailles d’alésage; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
- Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
- Montage : de base, pied, bride, chape, tourillon
- Conforme à la norme RoHS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité