Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Poids2.00 lb
- Largeur24 po
Détails
- ApplicationSe laver les mains
- Matériau de supportDos adhésif
- CouleurNoir/Jaune
- Code d’harmonisation5705
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur
- LangueAnglais
- Numéro CUP du fabricant3622604577
- MatérielGrippy®
- MessageDÉSINFECTION DES MAINS ICI
- En-tête du messageDÉSINFECTION DES MAINS
- Message ou symboleMessage seulement
- Objet du messageDésinfecter les mains
- MontagePlancher
- Nombre de côtés1
- Quantité du colis4
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu
- FormeCarré
- Type de symboleLavage des mains; Bouteille à pompe
- Type de traficTrafic intense; Trafic général;Carts;Équipement
- CUP_NON3622604577
Aperçu
- L’enseigne de plancher à endos adhésif reste en place dans la circulation la plus importante des pieds et des chariots, mais se repositionne facilement – personnalisable selon les modèles d’affaires changeants
- L’adhésif non permanent exclusif adhère au plancher avec une prise très serrée, mais se décolle facilement sans laisser de résidus ou endommager les planchers
- Contrairement aux décalcomanies ou rubans en vinyle, il a été prouvé que le matériau Grippy®, utilisé dans les commerces et les commerces de détail, résiste à la circulation piétonnière complète, au récurage des planchers et à l’utilisation de désinfectants
- Rappele et renforce l’utilisation appropriée des stations de désinfectant pour les mains
- Le profil bas ne crée pas de problèmes pour la circulation intense des pieds, des chariots, des fauteuils roulants ou des marchettes
- Marquage transparent, durable, à haut contraste; ne s’use pas
- Emprisonne tout liquide pour le garder confiné et pour éviter de créer un risque de glissade et de chute pour les employés ou les invités et les visiteurs
- La durabilité extrême résiste à la circulation intense, même les véhicules, pour le garder au travail jusqu’à 12 semaines
- Laisser en place et désinfecter avec une vadrouille ou une récureuse à plancher; peut être nettoyé, passé à l’aspirateur ou balayé fréquemment sans affecter le rendement
- Adhère à la plupart des surfaces de plancher commerciales, y compris le béton, le VCT, le linoléum, les carreaux de céramique, les carreaux de carrière et les planchers stratifiés
- Disponible en espagnol; communiquez avec votre succursale locale de Motion pour commander
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.