Motion
7100213424 CHARIOT À PARTICULES CLIQUABLES SÉCURITAIRE FAÎTIÈRE P95/FLUORURE D’HYDROGÈNE AVEC NUISA

3M
7100213424 SECURE CLICKPARTICULATE CART RIDGE P95/HYDROGEN FLUORIDE W/NUISA

Cartouche de particules P95/fluorure d’hydrogène Secure Click 3M™ avec soulagement des gaz acides nuisibles D3076HF, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177350
N° MFR7100213424 SECURE CLICKPARTICULATE CART RIDGE P95/HYDROGEN FLUORIDE W/NUISA
Prix25.85 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213424 SECURE CLICKPARTICULATE CART RIDGE P95/HYDROGEN FLUORIDE W/NUISA

Cartouche de particules P95/fluorure d’hydrogène Secure Click 3M™ avec soulagement des gaz acides nuisibles D3076HF, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177350
N° MFR7100213424 SECURE CLICKPARTICULATE CART RIDGE P95/HYDROGEN FLUORIDE W/NUISA
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
Prix25.85 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Application
    Fabrication de produits chimiques
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131278127
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série
    D3000
  • Spécifications respectées
    P95
  • CUP_NON
    00051131278127

Aperçu

Description du fabricant
7100213424 CHARIOT À PARTICULES À CLICS SÉCURISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.Le style de connexion Secure Click™ permet une connexion rapide et simple des filtres; les filtres Secure Click™ sont à double flux pour permettre une respiration plus facile et un plus grand confort; À utiliser avec les masques 3M™ Secure Click™ approuvés par le NIOSH; les médias d’électret avancés (AEM) offrent un confort léger et une respiration facile; Filtre à particules P95 approuvé par le NIOSH pour une protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et non d’huile; Homologué par le NIOSH pour aider à protéger contre le fluorure d’hydrogène gazeux; Soulage des gaz acides de niveau nuisibles; Conception Swepte-back pour un champ de vision amélioré; Pour usage professionnel professionnel seulement; Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 50 paires de cartouches contre les particules (100 chacune)