Motion
42126
Multibande de refroidissement noir 6487
N° D’ARTICLE MI09179070
N° MFR42126
Prix12.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multibande de refroidissement noir 6487
N° D’ARTICLE MI09179070
N° MFR42126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    6 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Multibande de refroidissement noir 6487
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 cache-cou rafraîchissant
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476421269

Aperçu

Description du fabricant
42126 NOIR MULTIBANDE RÉFRIGÉRÉ
  • Le multibande de refroidissement Chill-Its® 6487 offre une protection de la tête et du visage contre le soleil, la poussière et les débris volants, ainsi qu’un soulagement rafraîchissant. De plus, il est doté d’une technologie d’évaporation pour un refroidissement immédiat et d’une protection FPS 50+ contre les rayons nocifs du soleil lorsque vous travaillez à l’extérieur. COMMENT ACTIVER Il suffit de mouiller la tête rafraîchissante pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure des heures. Lorsqu’il est activé, ce bracelet multibande est léger et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. Le traitement anti-odeurs garde la peau fraîche toute la journée. Suspendre à sec ou laver à la machine au besoin. COMMENT PORTER Ce casque de sécurité EPI est incroyablement polyvalent. Le tissu en tricot doux et extensible permet de porter la bande multibande de plusieurs façons différentes « comme bandeau rafraîchissant, cache-cou, masque facial ou couvre-visage, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque de protection pour un refroidissement qui évacue l’humidité lorsqu’il est sec et un soulagement instantané de l’évaporation lorsqu’il est mouillé.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté