Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 117/32 po
- Hauteur1.13 po
- Taille hexagonale1.0625 po
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.27 po
- Longueur2.41 po
- Longueur totale2.41 po
- Poids global0.38 lb
- Poids0.38 lb
- Largeur1.13 po
Détails
- ApplicationConduites de tuyau de frein à air.
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU EC038
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Filetage de l’extrémité 117/32-24
- Type de fin 1UNS
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalFemme
- À utiliser avecTUYAU EC038
- Numéro de catalogue du fabricant33806P-Y66
- Numéro CUP du fabricant725975707012
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CUP_NON725975707012
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau