Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre min. de l’alésage140 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Longueur totale86 mm
- Poids7.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu162 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7015.0-140
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible513 kN/lb
Aperçu
- Pour un centrage superbe et une transmission à couple élevé, ce dispositif double fuselé reflète le meilleur de l’expertise technique de RINGFEDER®.
- Ce style est offert en deux types, 7015.0 pour les applications d’ingénierie générale et 7015.1 pour les applications de poulie de convoyeur.
- Disponible en tailles 100 à 800 mm.