Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur10.75 po
- Poids0.09 lb
- Largeur9.25 po
Détails
- CouleurSoyez tenace
- Pays d’origineCHN
- Description6485 Bracelets multiples Be Tenacious
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 cache-cou
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieAbsorptive
- CUP_NON720476421191
Aperçu
- Le Multi-Band Chill-Its® 6485 offre une protection de la tête et du visage contre le soleil, la poussière et les débris volants. De plus, il est doté d’une technologie d’évacuation de l’humidité pour absorber la sueur et évacuer l’humidité. Ce modèle à bandes multiples est fait d’un tissu de performance extrêmement polyvalent offrant une multitude d’utilisations et de façons de le porter. COMMENT PORTER Ce casque de sécurité EPI est incroyablement polyvalent. Le tissu en tricot doux et extensible permet de porter la bande multibande de plusieurs façons différentes « comme bandeau rafraîchissant, cache-cou, masque facial ou couvre-visage, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque de protection pour évacuer l’humidité lors des journées chaudes. Le traitement anti-odeurs garde la peau fraîche toute la journée. Suspendre à sec ou laver à la machine au besoin. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour rester au frais et réduire le risque de stress thermique lors du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation