Motion
36906-5859
Joint d’étanchéité pour toute la face BLUE-GARD® - style 3000 , 6.000 po de diamètre extérieur, fibre aramide avec matériau de reliure en nitrile (NBR), 0.125 po d’épaisseur, joint d’étanchéité pour toute la face, 2 po de taille de tuyau
N° D’ARTICLE MI09183548
N° MFR36906-5859
Prix61.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité pour toute la face BLUE-GARD® - style 3000 , 6.000 po de diamètre extérieur, fibre aramide avec matériau de reliure en nitrile (NBR), 0.125 po d’épaisseur, joint d’étanchéité pour toute la face, 2 po de taille de tuyau
N° D’ARTICLE MI09183548
N° MFR36906-5859
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
Prix61.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    4.750 po
  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Aucun
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074201117
  • Matériel
    Fibre aramide avec liant nitrile (NBR)
  • Température maximale
    371 °F
  • Température minimale
    -73 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Style
    3000
  • CUP_NON
    191074201117

Aperçu

Description du fabricant
3000 CRÉPINE FF JOINT 2.375" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
  • Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé