Motion
37180-0106
Joint d’étanchéité à anneau - style 22 , rouge, styrène-butadiène, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour 6 po, ASME B16.5 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, brides de tuyau classe B
N° D’ARTICLE MI09183760
N° MFR37180-0106
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à anneau - style 22 , rouge, styrène-butadiène, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour 6 po, ASME B16.5 classe 150, AWWA C207 classe E, classe D, brides de tuyau classe B
N° D’ARTICLE MI09183760
N° MFR37180-0106
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8.750 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Styrène-butadiène
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    4008210000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074214308
  • Matériel
    Styrène-butadiène
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    17 bars
  • Pression max. (PSI)
    250 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Caoutchouc
  • Style
    22
  • CUP_NON
    191074214308

Aperçu

Description du fabricant
22 RING GASKET 6.625"ID 8.750"OD
  • Incompressible - Peut être déformé, selon le duromètre et la section transversale, mais ne peut jamais être réduit en volume
  • Extensible - Peut être assemblé sur une projection ou une épaule et s’enclencher fermement dans une rainure
  • Hautement imperméable - peut servir de barrière étroite contre le passage des gaz ou des liquides
  • Élastique - Peu de pression de bride requise pour effectuer un contact intime avec le joint, ce qui lui permet de bouger avec les surfaces de la bride, en maintenant toujours un joint d’étanchéité
  • Conforme à la RMA (Rubber Manufacturing Association)