Motion
CDG1RA40-250Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA40-250Z-M9PSAPC

CG1-Z CDG1RA40-250Z-M9PSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09184518
N° MFRCDG1RA40-250Z-M9PSAPC
Prix249.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA40-250Z-M9PSAPC

CG1-Z CDG1RA40-250Z-M9PSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09184518
N° MFRCDG1RA40-250Z-M9PSAPC
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
Prix249.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RA40-250Z-M9PSAPC
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté