Motion
45-34-9037

MILWAUKEE TOOL
45-34-9037

45-34-9037 Milwaukee - Douille sans impact - métrique, 1/4 po taille d’entraînement, Douille de 11 mm, 6 PT, Type standard, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI09184849
N° MFR45-34-9037
Prix7.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9037

45-34-9037 Milwaukee - Douille sans impact - métrique, 1/4 po taille d’entraînement, Douille de 11 mm, 6 PT, Type standard, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI09184849
N° MFR45-34-9037
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
Prix7.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    125 mm
  • Taille du support
    11 mm

Détails

  • Puits profond
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    045242565474
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Pointes de support
    6
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    045242565474

Aperçu

Description du fabricant
45-34-9037 ENTRAÎNEMENT 1/4 PO 11MM MÉTRIQUE
  • QUATRE côtés PLATS dissuadent le roulement
  • QUATRE CÔTÉS PLATS prêts pour la clé
  • Tailles estampillées pour une meilleure visibilité
  • Finition chromée
  • Géométrie optimisée pour éviter l’arrondissement
  • Douille 6-Point
  • Garantie à vie