Motion
45-34-9085

MILWAUKEE TOOL
45-34-9085

45-34-9085 Milwaukee - Douille sans impact - métrique, 3/8 po taille d’entraînement, Douille de 15 mm, 6 PT, Type standard, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI09184891
N° MFR45-34-9085
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9085

45-34-9085 Milwaukee - Douille sans impact - métrique, 3/8 po taille d’entraînement, Douille de 15 mm, 6 PT, Type standard, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI09184891
N° MFR45-34-9085
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
Prix8.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille du support
    15 mm

Détails

  • Puits profond
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    045242565894
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Pointes de support
    6
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    045242565894

Aperçu

Description du fabricant
45-34-9085 ENTRAÎNEMENT 3/8 PO 15MM MÉTRIQUE
  • QUATRE côtés PLATS dissuadent le roulement
  • QUATRE CÔTÉS PLATS prêts pour la clé
  • Tailles estampillées pour une meilleure visibilité
  • Finition chromée
  • Géométrie optimisée pour éviter l’arrondissement
  • Douille 6-Point
  • Garantie à vie