Motion
48-00-5263

MILWAUKEE TOOL
48-00-5263

12 8 TPI TORCH avec lame SAWZALL en carbure de nitRUS
N° D’ARTICLE MI09185018
N° MFR48-00-5263
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5263

12 8 TPI TORCH avec lame SAWZALL en carbure de nitRUS
N° D’ARTICLE MI09185018
N° MFR48-00-5263
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0000 po
  • Épaisseur
    0.0500 po
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Comprend
    Lame 1PK 12" 7 TPI The TORCH.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569755
  • Coupe de matériau
    Métal épais
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de dents
    84
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242569755

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5263 CHALUMEAU DE 12 PO AVEC CARBURE DE NITRUS
  • 3X Plus longue durée de vie en fonte que les lames au carbure standard
  • Coupe la fonte dure et le tuyau de sol
  • Coupe plus rapidement que toutes les lames de dents en carbure aujourd’hui
  • Possibilité de couper des métaux épais : acier inoxydable, tuyau noir, fer angulaire