Motion
48-11-2460S

MILWAUKEE TOOL
48-11-2460S

Kit de batterie M12™ REDLITHIUM™ XC6.0 & CP3.0 2-Pack
N° D’ARTICLE MI09185048
N° MFR48-11-2460S
Prix134.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2460S

Kit de batterie M12™ REDLITHIUM™ XC6.0 & CP3.0 2-Pack
N° D’ARTICLE MI09185048
N° MFR48-11-2460S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    6.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569687
  • Tension nominale
    12 V
  • CUP_NON
    045242569687
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2460S M12 BATTERIE 2PK
  • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Polyvalence : alimente les solutions sans fil 70+ Milwaukee M12™
  • La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil
  • À utiliser avec les outils sans fil Milwaukee M12
  • Offre jusqu’à 3X plus de temps de fonctionnement, 20 % plus de puissance et 2X plus de durée de vie que les batteries au lithium-ion standard
  • Fonctionne dans des climats inférieurs à 0 degrés F/-18 degrés C
  • Comprend une batterie XC6.0 et CP3.0