Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille0.5625 po
- Forage Profondeur4.0 po
- Longueur de cannelure4 po
- Global Longueur6 po
- Tige Diamètre0.375 po
Détails
- Type de bitPercussions
- Comprend(1) Mèche à marteau de 9/16 po x 4 po x 6 po
- Numéro CUP du fabricant045242546350
- MatérielEmbout de carbure
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Type de tige3 Plat
- CUP_NON045242546350
Aperçu
- Durée de vie jusqu’à 5x dans le béton
- Perçage jusqu’à 2x plus rapide que les forets à maçonnerie standard
- Buse en carbure durable pour une durée de vie plus longue dans le béton et les agrégats durs
- Bords en carbure aiguisés pour des démarrages plus rapides dans le béton, la brique et le bloc
- Pointe en carbure de précision pour moins de marche
- La conception à cannelures larges élimine la poussière plus rapidement, réduisant la chaleur et libérant plus de trous par charge
- La prise sûre 3-Flat empêche la mèche de glisser dans le mandrin
- À utiliser avec les outils de perceuse à percussion
- Perçage le plus rapide dans les applications de béton, de brique et de blocs.
- Disponible en tailles allant jusqu’à 1 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.