Motion
48-32-4845

MILWAUKEE TOOL
48-32-4845

Embouts électriques SHOCKWAVE Impact Duty 6 TORX T20 en vrac
N° D’ARTICLE MI09185285
N° MFR48-32-4845
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4845

Embouts électriques SHOCKWAVE Impact Duty 6 TORX T20 en vrac
N° D’ARTICLE MI09185285
N° MFR48-32-4845
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
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Torx
    T20

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4845 CHOCWAVE 6" IMPACT TORX
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie de la mèche
  • La pointe usinée sur mesure à ajustement précis empêche le dénudage et réduit les oscillations
  • Les Shockzones s'optimisent en longueur et en largeur par type d'embout pour une meilleure performance sur tous les types d'embouts
  • Le durcissement au laser à l’extrémité crée un bouclier protecteur extérieur pour une meilleure résistance à l’usure.
  • Géométrie personnalisée et traitement thermique par type de buse pour une meilleure performance sur tous les types de buse
  • Durée de vie jusqu’à 50X par rapport aux autres mèches à chocs
  • Taille gravée au laser pour une identification facile
  • Conçu pour être utilisé avec les visseuses à percussion et les visseuses à perceuse