Motion
49-93-7540

MILWAUKEE TOOL
49-93-7540

14 po. Lame diamantée ultra segmentée
N° D’ARTICLE MI09185586
N° MFR49-93-7540
Prix279.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7540

14 po. Lame diamantée ultra segmentée
N° D’ARTICLE MI09185586
N° MFR49-93-7540
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
Prix279.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames Ultra segmentées Diamond de 14 po MILWAUKEE® sont conçues pour offrir des vitesses de coupe plus rapides et une durée de fonctionnement plus longue afin de maximiser la productivité. La conception à encoche turbo permet une coupe jusqu’à 2.5x plus rapide dans le béton. Ces lames segmentées sont soudées au laser, offrant une durabilité accrue dans les matériaux difficiles, y compris le béton durci, le béton armé, la pierre, le pavé, la brique et le bloc. Les lames Diamond Ultra de 14 po sont conçues avec un noyau en acier ventilé pour garder la lame froide pour une coupe régulière et rapide et un temps de fonctionnement jusqu’à 75 % plus long. Les segments d’encoche turbo, conçus avec un bord biseauté, offrent des départs en douceur et des coupes en plongée plus rapides. Conçu avec des gorges en trou de serrure pour un retrait rapide des débris et une durée de vie prolongée de la lame. Les lames diamantées de 14 po sont idéales pour une utilisation avec la scie à tronçonner MX FUEL™ de 14 po et sont compatibles avec les scies à essence portatives, les scies poussées à faible puissance et les scies à maçonnerie. Avec un régime maximal de 5,500 tr/min, ces lames de scie à béton offrent la performance nécessaire pour affronter les matériaux difficiles et les applications exigeantes. Pour une utilisation humide/sec.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242567737
  • CUP_NON
    045242567737

Aperçu

Description du fabricant
49-93-7540 DIAMANT ULTRA SEGMENTÉ DE 14 PO
  • Coupe la plus rapide. Durée d’exécution maximale.
  • Conception Turbo Notch pour une coupe jusqu’à 2.5x plus rapide dans le béton
  • Segments soudés au laser pour une durabilité accrue dans les matériaux difficiles
  • Le noyau en acier ventilé garde la lame froide pour une coupe régulière et rapide et un temps de fonctionnement jusqu’à 75 % plus long dans le béton
  • Bord biseauté pour des démarrages en douceur et des coupes en plongée plus rapides
  • Idéal pour le béton durci, le béton armé, la pierre, le pavé, la brique et le bloc
  • Gullets de trou de serrure pour enlever rapidement les débris et prolonger la durée de vie de la lame
  • Idéal pour une utilisation avec la tronçonneuse MX FUEL™ 14”
  • Compatible avec la scie à tronçonner sans fil MX FUEL™ , les scies à essence portatives, les scies à commande arrière à faible puissance et les scies à maçonnerie
  • Taille de l’arbre – 1” et 20mm
  • Régime maximum : 5,500
  • Pour usage humide/sec