Motion
99906-0500
Anneaux de retenue - 100000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09190131
N° MFR99906-0500
Prix108.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de retenue - 100000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09190131
N° MFR99906-0500
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
Prix108.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    100000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • CUP_NON
    191074235143

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE STANDARD, ACIER GALVANISÉ A-36, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5.000 PO