Motion
159060098
Portion individuelle – saveur de THÉ À LA LimonADE, 0,11 oz Format d’emballage, donne 20 oz, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI09191280
N° MFR159060098
Prix0.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portion individuelle – saveur de THÉ À LA LimonADE, 0,11 oz Format d’emballage, donne 20 oz, 0 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium
N° D’ARTICLE MI09191280
N° MFR159060098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9
  • Longueur du boîtier
    10.5
  • Poids de la caisse
    4.5
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    0,11 oz

Détails

  • Marque
    Sqwincher
  • CALORIES
    0
  • Glucides
    moins than1 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange de boissons en poudre à saveur de thé à saveur de limonade ZÉRO Qwik Qwik SQWINCHER® de 20 oz
  • Saveur
    THÉ À LA LimonADE
  • Vie
    15 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    500
  • POTASSIUM
    45
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    0 g
  • CUP_NON
    0758810412113
  • Rendement
    20 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060098 QWIK STIK ZÉRO 20OZ LMNADE THÉ
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sans sucre
  • Faible en calories
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Excellente source de vitamine C
  • Ajouter à 20 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté