Motion
159030860
Sqwincher® Pouchon Everlyte 8oz Chill and Serve Fruit Punch
N° D’ARTICLE MI09191353
N° MFR159030860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sqwincher® Pouchon Everlyte 8oz Chill and Serve Fruit Punch
N° D’ARTICLE MI09191353
N° MFR159030860

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.38
  • Longueur du boîtier
    13.06
  • Poids de la caisse
    14
  • Largeur du boîtier
    8.19
  • Taille de l’emballage
    8 oz

Détails

  • Marque
    EverLyte
  • CALORIES
    40
  • Glucides
    10 g
  • Description de la catégorie
    Prêt à boire
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Chill and Serve 8 oz rendement Sqwincher® Everlyte 8 oz sachet, punch aux fruits, paquet de 24
  • Saveur
    Punch aux fruits
  • Formulaire
    Prêt à boire
  • Vie
    12 LUN.
  • Numéro CUP du fabricant
    075880161004
  • Quantité de colis par caisse
    24
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    10 g
  • Rendement
    8 oz

Aperçu

Description du fabricant
159030860 SACHET EVERLYTE 8OZ FR PUNCH
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Aromatisé naturellement
  • Aucun édulcorant artificiel
  • Aucune couleur ou teinture ajoutée
  • Aucun agent de conservation
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté