Motion
GSNI515060

AS RAYMOND
GSNI515060

0.591X15X5.5 STK 60# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI09191786
N° MFRGSNI515060
Prix40.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI515060

0.591X15X5.5 STK 60# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI09191786
N° MFRGSNI515060
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
Votre prix40.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    381 mm
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.648 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    13.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.31 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI-5150-60 STRUS DE GAZ
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions