Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur extérieure nominale148.0000 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Poids2.41 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureCueillette de plumes
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionDouble V
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964421203
- MatérielEPDM
- Température maximale250 °F
- Température minimale-50 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-50 à 250 °F
- Circonférence extérieure149.3000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistance à la chaleur
- SectionAAA
- CUP_NON070964421203
Aperçu
- Courroie à double angle
- Puissance de préhension des flancs à bord brut
- Flexion supérieure des mèches moulées avec précision
- Durabilité du polymère hautement technique
- Cordon de traction haute résistance
- Résistant à la chaleur, à la vapeur et à l’humidité
- Résistant à l’usure, au durcissement et au vitrage
- Large plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
- Fièrement fabriqué aux États-Unis
- Soutenu par la garantie Ironclad
- Les ceintures sont vendues en ensembles assortis de 2
- Ne mélangez jamais des courroies neuves et usagées sur un variateur
- Ne mélangez jamais les courroies de différents fabricants
- Disponible en tailles AAX et BBX
- D’autres tailles et constructions sont offertes sous forme de ceintures fabriquées sur commande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire
Roulements à billes à montage hygiénique TimkenLes roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.
Voir la brochure