Motion
1003241
Graisse Zep - 2 NLGI Grade, taille de 45 lb, conteneur de fût, couleur argent, Oui, Oui, 0°F - 1100 °F
N° D’ARTICLE MI09192657
N° MFR1003241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse Zep - 2 NLGI Grade, taille de 45 lb, conteneur de fût, couleur argent, Oui, Oui, 0°F - 1100 °F
N° D’ARTICLE MI09192657
N° MFR1003241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    45 lb
  • Poids net
    1.066 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    2.1 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Voir l’étiquette pour l’application
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Argent
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 400 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Gel
  • Code d’harmonisation
    2710.19.4000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783301583
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Parfum
    Pétrole
  • Sans solvant
    Non
  • Plage de température
    0°F à 1100 °F
  • CUP_NON
    723783301583
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
1003241 MST GRS HAUTE TEMPÉRATURE ULT
  • Base à faible gommage; pas de point de chute; peut lubrifier dans certaines conditions extrêmes; argent