Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale16 mm
- Diamètre de l’arbre83.5 mm
- Poids0.38738 lb
Détails
- Description de la constructionPERSONNALISÉ
- Plage de température continue-50 à 265°F
- Mot-clé de descriptionjoint d'étanchéité à l'huile; joint d'étanchéité à l'huile dichtomatik; joint d'étanchéité à l'huile rotatif; joint d'étanchéité à l'huile national; joint d'étanchéité à l'huile skf; joint d'étanchéité à l'huile brute chicago; joints d'étanchéité à l'huile tcm; joint d'étanchéité à l'huile radiale; joints d'étanchéité à l'huile métriques; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre de trelleborg; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'huile de trelleborg;
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresEPDM
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricant83.5X110X16EDA-BX
- Numéro CUP du fabricant750886438922
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres2
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointPERSONNALISÉ
- SérieDA
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueEssieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.