Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Poids1.84 lb
Détails
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Numéro CUP du fabricant698210622084
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON698210622084
Aperçu
- 1 15/16 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, bague d’arrêt en acier, dégagement interne C2