Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCe modèle de 28 po La boîte à outils est idéale pour transporter des outils électriques, des outils à main et d’autres articles de taille moyenne à grande. Il est fabriqué en mousse structurelle durable et son étanchéité à l’eau aide à protéger vos outils en tout temps. Transportez votre contenu en toute sécurité et confortablement grâce à la poignée à prise souple, vous permettant de transporter jusqu’à 66 lb.
Aperçu
- Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri
- RÉSISTANT À L’EAU : IP53
- COTE DE CHARGE : capacité de charge de 66lbs
- ANTI-ROUILLE : Loquets métalliques
- V-GROOVE : le dessus du couvercle maintient les matériaux en place pour la coupe
- PROTÈGE VOS OUTILS : L’œillet de cadenas permet de verrouiller le coffre à outils