Motion
8-376 H901B

DICHTOMATIK
8-376 H901B

AS568-376 9-3/4" DI x 10-1/8" DE x 3/16" HNBR 90 NOIR CONTOURNÉ DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI09205870
N° MFR8-376 H901B
Prix34.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
8-376 H901B

AS568-376 9-3/4" DI x 10-1/8" DE x 3/16" HNBR 90 NOIR CONTOURNÉ DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI09205870
N° MFR8-376 H901B
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
Prix34.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.145 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    aussi appelé nitrile hautement saturé
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile hydrogéné
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40° à 302° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Automobile, fabrication, pétrole et gaz, aciéries, usines de papier

Aperçu

Description du fabricant
75052898 DI AS568-376 9-3/4" DI X10-1/8" DE
  • Bonne résistance à l’abrasion | Excellente résistance aux huiles de lubrification avec additifs chimiquement agressifs | Bonnes propriétés mécaniques à température élevée | Très bonne résistance à l’air chaud | Bonnes propriétés à basse température | Faible perméabilité aux vapeurs et aux gaz | Bonne résistance au pétrole brut même en présence de sulfure d’hydrogène, d’amines et d’inhibiteurs de corrosion | Bonne résistance à l’ozone | Bonne résistance aux radiations à haute énergie | Ensemble à faible compression