Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur159 mm
- Diamètre de l’arbre135 mm
Détails
- Description de la constructionAnneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile
- Numéro de catalogue du fabricantAFS 135
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointAnneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueEssieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
Aperçu
- Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,