Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre-
- Extérieur Diamètre-
Détails
- Détails supplémentairesMauvaises propriétés de résistance à l’usure
- Section transversale-
- Tolérance de la section transversale-
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur-
- MatérielSilicone
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-65° à 390° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Les propriétés du matériau permettent de détecter les fragments d’élastomère pour éviter la contamination des aliments, le matériau orange pour l’identification