Motion
TIGE
JOINTS TORIQUES EN TÉFLON SIMPLE TOUR
N° D’ARTICLE MI09225343
N° MFRSTKIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINTS TORIQUES EN TÉFLON SIMPLE TOUR
N° D’ARTICLE MI09225343
N° MFRSTKIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089804 JOINTS TORIQUES EN TÉFLON SIMPLE TOUR
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique