Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.364 po
- Extérieur Diamètre0.504 po
Détails
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-10C (+14F) à 230C (446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Très grande résistance aux produits chimiques