Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.109 po
- Extérieur Diamètre4.387 po
Détails
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.028 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-10C(-14F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Traitement chimique – usage général. Les environnements d’application typiques sont les acides agressifs, les bases et les solvants.