Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.734 po
- Extérieur Diamètre5.012 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistance extrême aux acides
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.030 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-7C(20F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiquetraitement chimique
Aperçu
- Simriz® 495 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Particulièrement son rendement exceptionnel dans les acides forts et les oxydants fait deSimriz® 495 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.