Motion
62AS568-344 SZ134

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ134

AS568-344 3-7/8 po DI x 4-1/4 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
N° D’ARTICLE MI09227582
N° MFR62AS568-344 SZ134
Prix480.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ134

AS568-344 3-7/8 po DI x 4-1/4 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
N° D’ARTICLE MI09227582
N° MFR62AS568-344 SZ134
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
Prix480.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.85 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.27 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur ; 160C (320F)
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15C(5F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Pétrole et gaz, produits chimiques

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-344 SZ134 AS568-344 3-7/8" DI X
  • Simriz® 134 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs. Sa résistance exceptionnelle contre la décompression rapide des gaz (DGR) fait de Simriz® 134 la solution parfaite pour les applications de gaz à haute pression