Motion
62AS568-450 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-450 SZ486

DI AS568-450 10 1/2 po x11 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09228296
N° MFR62AS568-450 SZ486
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-450 SZ486

DI AS568-450 10 1/2 po x11 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09228296
N° MFR62AS568-450 SZ486
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.025 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.060 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-450 SZ486 AS568-450 10 1/2" DI X
  • Très grande résistance aux produits chimiques