Motion
67054561

DICHTOMATIK
67054561

4.00 MM CS X 290 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230630
N° MFR67054561
Prix9.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67054561

4.00 MM CS X 290 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230630
N° MFR67054561
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
Prix9.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    290 mm
  • Extérieur Diamètre  
    298 mm

Détails

  • Section transversale
    4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-2.13 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
67054561 4.00MM CS X 290MM ID EPDM 70
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.