Motion
75189524

DICHTOMATIK
75189524

5 MM CS X 28 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230636
N° MFR75189524
Prix19.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75189524

5 MM CS X 28 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230636
N° MFR75189524
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
Prix19.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm

Détails

  • Section transversale
    5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75189524 5MM CS X 28MM ID EPDM 70 NOIR
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.