Motion
75074066

DICHTOMATIK
75074066

TAILLE AS568-007 O-RING
N° D’ARTICLE MI09231589
N° MFR75074066
Prix85.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074066

TAILLE AS568-007 O-RING
N° D’ARTICLE MI09231589
N° MFR75074066

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.145 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.285 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75074066 AS568-007 TAILLES O-RING