Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.737 po
- Extérieur Diamètre2.943 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversaleVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- Duromètre85 Duromètre
- Dureté85 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieurVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- MatérielSILICONE ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-75 F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiquePompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir
Aperçu
- Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère