Motion
75090831

DICHTOMATIK
75090831

1.78 MM CS X 129.4 MM ID VITON ENCAPSULÉ NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09234226
N° MFR75090831
Prix163.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090831

1.78 MM CS X 129.4 MM ID VITON ENCAPSULÉ NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09234226
N° MFR75090831
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
Prix163.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    129.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    132.96 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    1.78 mm
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75090831 1.78MM CS X ID 129.4MM
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good