Motion
75116463

DICHTOMATIK
75116463

AS568-253 5-3/8" DI x 5-5/8" DE x 1/8" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI09234476
N° MFR75116463
Price$17.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116463

AS568-253 5-3/8" DI x 5-5/8" DE x 1/8" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI09234476
N° MFR75116463
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
Price$17.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    5.359 po
  • Outside Diameter  
    5.637 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116463 AS568-253 5-3/8" DI X 5-5/8" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté