Motion
17000305317

PFANNENBERG
17000305317

Mini radiateur PRH 030-M – Série PRH-M, 110-250 V, 30 W, matériau en aluminium noir
N° D’ARTICLE MI09236939
N° MFR17000305317
Prix110.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
17000305317

Mini radiateur PRH 030-M – Série PRH-M, 110-250 V, 30 W, matériau en aluminium noir
N° D’ARTICLE MI09236939
N° MFR17000305317
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
Prix110.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.77 po
  • Hauteur
    2.95 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    1.16 po

Détails

  • Norme de protection de l’environnement
    IP 54
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Chauffage à rayonnement miniature
  • Performance de chauffage
    30 W
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium noir
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Instructions de montage
    montage standard sur rail DIN sans outil
  • Style de montage
    Rail DIN
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    30 W
  • Série
    PRH-M
  • Normes respectées
    CE, UR, cUR
  • Courant de démarrage
    1.2 A
  • Fiche technique
  • Applications typiques
    Logements sujets à la condensation, kiosques, guichets automatiques, machines à billets, pompes à essence, contrôles de la circulation, affichage électronique extérieur
  • Tension
    110-250 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
17000305317 PRH 030-M 30W RAD CHAUFFAGE
  • Le montage facile permet à l’unité de se connecter à un rail DIN standard sans outils
  • 3 modèles différents basés sur les performances de 10 W à 30 W. Choisissez la chaleur totale à distribuer en fonction de vos exigences calculées
  • La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
  • Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
  • Homologué UL selon les normes NITW2 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A