Motion
13383441255

PFANNENBERG
13383441255

Unité de refroidissement DTS 3141 SL DTS - Intérieur, capacité de refroidissement de 3000-5000 Btu/h, 230 V, montage latéral mince, matériau en acier revêtu de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09236976
N° MFR13383441255
Prix5,150.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13383441255

Unité de refroidissement DTS 3141 SL DTS - Intérieur, capacité de refroidissement de 3000-5000 Btu/h, 230 V, montage latéral mince, matériau en acier revêtu de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09236976
N° MFR13383441255
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
Prix5,150.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12.00 po
  • Hauteur
    36.00 po
  • Poids
    108.00 lb
  • Largeur
    12.00 po

Détails

  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18884000003
  • Condensateur C12 (ventilateur d’évaporateur)
    18814000004
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Compresseur
    18811200009
  • Chauffage du carter d'huile du compresseur
    18883000000
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Évaporateur de condensation
    18883000016
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100020
  • Capacité de climatisation
    3000-5000 Btu/h
  • CRM40 (relais de compresseur)
    18883000014
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100011
  • Filtre/sécheuse
    18885000000
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    8
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Filtre à mailles métalliques
    18881500006
  • Température ambiante min.
    59 °F
  • Style de montage
    Montage latéral mince
  • Niveau de bruit
    70 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    4.49 A
  • Manuel d’utilisation
  • Carte de circuit imprimé (carte de commande)
    18810000012
  • Consommation d’énergie
    894 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    900 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Voyant d’état
    18883000028
  • Fiche technique
  • Capteur de température
    18810000024
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • TXV
    18815000011
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131066675
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%
  • Trousse de connexion Wago
    18886000026

Aperçu

Description du fabricant
13383441255 DTS 3141SL 230 VAC 5000 BTU
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conçu pour s’adapter aux boîtiers peu profonds par rapport au modèle standard 31X1
  • La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à la conception sans filtre à large espacement des ailettes du condenseur
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Les unités extérieures et de lavage ont un revêtement spécial pour une protection supérieure contre la corrosion, en particulier avec de l’eau salée, du gaz aigre et d’autres gaz corrosifs
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
  • Conception robuste
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon