Motion
13385744158

PFANNENBERG
13385744158

Unité de refroidissement DTS 3281 DTS - lavage, capacité de refroidissement de 7000-8500 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier inoxydable, couleur 304 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237013
N° MFR13385744158
Prix10,671.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13385744158

Unité de refroidissement DTS 3281 DTS - lavage, capacité de refroidissement de 7000-8500 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier inoxydable, couleur 304 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09237013
N° MFR13385744158
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
Prix10,671.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.60 po
  • Hauteur
    47.60 po
  • Poids
    132.00 lb
  • Largeur
    15.60 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000006
  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18881300029
  • Condensateur C12 (ventilateur d’évaporateur)
    18881300029
  • Couleur
    Acier inoxydable 304
  • Compresseur
    18881200008
  • Chauffage du carter d'huile du compresseur
    S.O.
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Évaporateur de condensation
    18883000016
  • Bobine de condenseur
    18881400005
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100018
  • Capacité de climatisation
    7000-8500 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200014
  • CRM40 (relais de compresseur)
    18883000011
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 4/4x
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100018
  • Filtre/sécheuse
    18885000001
  • Fréquence
    60 Hz
  • FU2/FU3 (fusibles)
    S.O.
  • Classe de fusible
    20
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Onduleur
    S.O.
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Thermostat mécanique
    S.O.
  • Filtre à mailles métalliques
    18881500001
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    73 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    11.6 A
  • Carte de circuit imprimé (carte de commande)
    18810000009
  • Relais de surveillance de phase
    S.O.
  • Consommation d’énergie
    1680 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    700 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Voyant d’état
    18883000028
  • Fiche technique
  • Capteur de température
    18810000024
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Transformateur
    S.O.
  • TXV
    18815000006
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131068976
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%
  • Trousse de connexion Wago
    S.O.

Aperçu

Description du fabricant
13385744158 DTS 3281 115 VAC 8500 BTU CO
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conçu avec une longue voie d’air interne pour capter la chaleur au-dessus des composants et fournir de l’air frais en dessous
  • La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à la conception sans filtre à large espacement des ailettes du condenseur
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Les unités extérieures et de lavage ont un revêtement spécial pour une protection supérieure contre la corrosion, en particulier avec de l’eau salée, du gaz aigre et d’autres gaz corrosifs
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Évacuations de chaleur au bas de l’appareil pour un fonctionnement plus silencieux
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
  • Conception robuste